LilyPad LED White 5pcs

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69718978 品番DEV-13902
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

Description
This is a simple pack of five White LilyPad LEDs that are still attached to one another, letting you snap the LEDs apart at your leisure to sew into clothing or whatever else you can dream up.
LilyPad is a wearable e-textile technology developed by Dr. Leah Buechley and cooperatively designed by Leah and SparkFun. Each LilyPad piece was creatively designed with large sew tabs to allow them to be sewn into fabric. Various input, output, power and sensor boards are available. They're even washable(with special care)!
Note:
A portion of this sale is given back to Dr. Buechley for continued development and education in e-textiles.
Features
5.5mm x 12.5mm
Thin 0.8mm PCB

アズワン品番67-0422-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする