AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの ナイロンコネクタ
Male insert 46pole 1箱 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
69719188
品番
C146 10A046 500 10
参考基準価格(税別)
¥66,200
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
仕様
●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:オス●コード番号:221-8617
アズワン品番
65-7541-50