micro:bit用RGB-LEDモジュール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69719425 品番MEB-MB-RGBLED
参考基準価格(税別)¥2,370 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

micro:bit にフルカラーLEDを簡単に接続できる拡張ボード
5つのスペーサーを使って、micro:bitのP0、P1、P2、GND、3V電源と接続できます。
フルカラーLEDには、内部に小さな赤・緑・青の小さなLEDが内蔵されており、これらを明るさを調整して光らせることで、多くの色に発光させることができます。
本拡張ボードは、ボタン電池(CR2032は別売)で micro:bit本体を動作させる機能もあります。
サンプルプログラムは こちらからご覧ください。

仕様●項目1:(SBC)●項目2:照光●項目4:LED●項目7:micro:bit アズワン品番67-0355-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする