AMPHENOL
MIL規格丸型コネクタ MS3 シリーズ オス 3極
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
69722785
品番
MS3102A16-10PY
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
Amphenol MS シリーズコネクタは、実績のある電気性能を許容用途には、軍用地上支援装置、定格、船舶設備などがあります。耐環境性 高い費用効果
仕様
●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:23A●定格電圧:700 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:MS3●コード番号:200-4987
アズワン品番
65-7552-13