※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CXS_R - デュアルロッドシリンダ/戻り側エンドロック付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69723134 品番 CXSL25TN-75R
参考基準価格(税別)¥32,400 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様軸受の種類:(L) ボールブッシュ形、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし ストローク(mm)75 チューブ内径(Φmm)25 リード線(m)- ポートねじの種類(TN) NPT 1/8 オートスイッチ追記号- 作動方式複動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする