※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
CXS_R - デュアルロッドシリンダ/戻り側エンドロック付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69723143
品番
CXSL32TF-30R
参考基準価格(税別)
¥35,860
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
仕様
軸受の種類:(L) ボールブッシュ形、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし
ストローク(mm)
30
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
-
ポートねじの種類
(TF) G 1/8
オートスイッチ追記号
-
作動方式
複動