※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
Optibeltの 伝導部品
Optibeltの プーリー
Optibeltの Vプーリー
Open Ended V Belt Optibelt Optimat OE Se 1巻 5m入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(5m)
注文コード
69723519
品番
O-OE 17 Standard / green
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(5m入り)●長さ:50000mm●ベルトリファレンス:B17●トップ幅:17mm●高さ:11mm●ベルト部:B●シリーズ:OE●コード番号:241-1567
アズワン品番
65-7869-25