ABB
Orion Shield-015 - Lens shield for O1B
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69724070
品番
2TLA022313R5000 Orion Shield-015
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
仕様
●種類:保護シールド●併用可能製品:O1B●素材:プラスチック●コード番号:237-1514
アズワン品番
65-7794-57