曜日別特売
2TLA022313R8100 Orion Shield-K080 Orion Shield-K080 - Lens shield for O2 ABB 69724088

Orion Shield-K080 - Lens shield for O2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69724088品番2TLA022313R8100 Orion Shield-K080
参考基準価格(税別)¥53,000販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
仕様●種類:保護シールド●併用可能製品:O2●素材:プラスチック●コード番号:237-1527アズワン品番65-7794-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする