TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 接続・省配線(制御機器)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の コネクタ・コネクタ付ケーブル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ナイロンコネクタ
PIN SF SIZE 12 12-14 AU/SN 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
69724517
品番
1060-12-0144
参考基準価格(税別)
¥1,590
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
TE Connectivity の一般的なコンタクト車載 Terminal ピンです。 動作温度範囲は -55 → 150 ℃ ですTerminal のプライマリロック機能
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●タイプ:F 圧着●オス/メス:メス●ピッチ:2.39mm●表面処理:コンタクト:金●コード番号:224-7287
アズワン品番
65-7599-12