PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール CJ1シリーズ用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69724937 品番CJ1W-EIP21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥199,000

通信モジュール
CJ1デジタル入出力、アナログ入出力、及び通信モジュールは、任意の組み合わせで最大10個までまとめてCPUの右側にクリップ留めできます。 拡張アセンブリの一部として組み込めば、さらに10個のモジュールをCJ1M-CPU13又はCJ1M-CPU23ベースのシステムに接続できます。
寸法: 高さ90 mm、幅31 mm、奥行き89 mm

仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:CJ1シリーズ●寸法:90 x 31 x 65 mm●コード番号:746-2837 アズワン品番65-7275-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする