Raspberry Pi Wall Adapter Power Supply - 5.1VDC, 3.0A, 15.3W USB-C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69725680 品番TOL-15448
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,680

Description
This is the official USB Type-C Power Supply for the Raspberry Pi 4 Model B. This is a wall adapter with a USB Type-C Connector that fulfills the 15.3W power requirements of the Raspberry Pi 4. It can also be used for other devices which require up to 5.1VDC and 3A.
Features
AC 100-240V 50/60Hz input
DC 5.1V 3A Output
15.3W Maximum Output Power
Short circuit, Overcurrent and Over-temperature Protection
1.5m 18 AWG captive cable
USB Type-C Output Connector
North American Plug

アズワン品番67-0428-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする