Relay Shield v3.0

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69725786 品番103030009
参考基準価格(税別)¥4,650 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

リレーシールドはArduino/Seeeduinoボードへの大電流負荷を制御できる4つの高品質リレーを提供します。
これは、Arduino のデジタルI/Oでは直接制御できないデバイスを制御するための優れたソリューションになります。
標準化されたシールドフォームファクタによりArduino および互換機とのスムーズな接続が可能になります。
シールドには各リレーのオン/オフ状態を示す4つのLEDインジケータもあります。

仕様●動作電圧:4.75V〜5.25V●動作電流:8mA〜250mA●接点電圧:250VAC/30VDC●接点電流:15A/7A●周波数:1Hz●基板サイズ:70X53mm アズワン品番67-0451-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする