RF Explorer LCD screen

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69725795 品番308010000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥8,030 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

RF EXplorer デバイスの交換用LCD
このLCDは、すべてのRF EXplorer ハンドヘルドデバイスに含まれている同じカスタム設計のCOGLCDモデルであるRF EXplorer の画面の代替品で
あり、屋内外での優れた視認性を保証します。
RF EXplorer 用に特別に設計されたカスタムモデル
PCBアセンブリ用のステッカーフォームが含まれています
RF EXplorer PCBおよびLCDモジュールを操作するときは必ず静電気防止対策を行なってください

仕様●表示領域:51×26mm●供給電圧:DC3V●バックライト:LEDホワイト●動作温度:0℃〜50℃ アズワン品番67-0452-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする