Safety Relay 24V DC 200 mV to 4V

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69726179 品番440R-S35014
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥101,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:2●安全接点:3●機能:安全監視●補助接点:1●リセット方法:手動●範囲:Guardmaster●コード番号:237-4273 アズワン品番65-8054-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする