Schmitt Trigger - CD40106B

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69726215 品番COM-13952
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は759円となります。
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709

Description
The CD40106BE consists of six Schmitt-trigger circuits. Each circuit functions as an inverter with Schmitt-trigger action on the input. The trigger switches at different points for positive- and negative-going signals. The difference between the positive-going voltage(VP)and the negative-going voltage(VN)is defined as hysteresis voltage(VH).
Features
Schmitt trigger action with no external components
Hysteresis voltage typ. at 0.9V at VDD = 5V, 2.3V at VDD = 10V, and 3.5V at VDD = 15V
Noise immunity greater than 50%
No limit on input rise and fall times
Standardised, symmetrical output characteristics
100% tested for quiescent current at 20sV
Maximum input current of 1μA at 18 V over full package temperature range; 100nA at 18V and 25℃
Low VDD to VSS current during slow input ramp

アズワン品番67-0420-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする