曜日別特売
XCSM3710L5 Schneider Electric リミットスイッチIP66、IP67、IP68 プランジャXCSM3710L5 TELEMECANIQUE SENSORS 69726240

Schneider Electric リミットスイッチIP66、IP67、IP68 プランジャXCSM3710L5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69726240品番XCSM3710L5
参考基準価格(税別)¥22,700販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

Schneider Electric XCSM ミニチュアセーフティリミットスイッチは、金属製エンドプランジャ、Zamak ボディ、ヘッドの各製品を、ケーブル配線済みの 5 m の位置に収めています。常時開コンタクト x 1、常時閉ブレークビフォアメーク(スローブレーク)コンタクト x 2 を備えています。B10d の信頼性データは 50000 000 です。また、EN/ISO14119、EN/IEC60204-1、EN/IEC60947-5-1、UL508、CSA C22.2 No 14 規格にも適合します。IK06 の耐衝撃性と IP66 / IP67 / IP68 の保護等級により、過酷な条件下でのヘビーデューティ用途に最適です

仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャー●回路:3極●通常端子構成:2NC/1NO●IP保護等級:IP66, IP67、IP68●材質:メタル●最大AC電圧:400V●駆動タイプ:スローブレーク●コード番号:220-1367アズワン品番65-7829-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする