EAO
EAOの 電子部品(オンボード)
EAOの 能動部品
EAOの ディスクリート
Series 09 Keypad Insert Symbol - Lo
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69726477
品番
09-0S12.0083
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
●種類:Keypad Insert●併用可能製品:5000シリーズキーパッド●キャップ色:黒●コード番号:241-2026
アズワン品番
65-7794-20