サンハヤト
サンハヤトの 理科/技術/科学工作
サンハヤトの プログラミング/ロボティクス
SMD&DIP共用ユニバーサル基板 両面、ガラスコンポジット、71.12×45.72mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
69727204
品番
UB-SMD02
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
表面実装部品とDIP部品の両方が使えるユニバーサル基板
表面実装部品(SMD)の抵抗やコンデンサなどとDIPタイプの部品の両方を実装できるユニバーサル基板です。
仕様
●寸法:71.12×45.72mm●材質・板厚:片面・ガラスコンポジット 1.0mm●仕上処理:はんだレベラー●パターン:2.54mmピッチ、ランド径Φ2.0mm●穴径:Φ0.9mm
アズワン品番
67-0383-60