SOURIAU
SOURIAUの 電子部品(オンボード)
SOURIAUの 機構部品(電子部品)
SOURIAUの 基板用コネクタ
Souriau 基板用コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.54mm 1列 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
69727317
品番
SMS4P1
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
仕様
●極数:4●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:SMS●接続方向:ストレート●ハウジング材質:ポリアミド●コード番号:199-9863
アズワン品番
65-7558-41