SparkFun MicroMod ATP Carrier Board

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69727518 品番DEV-16885
参考基準価格(税別)¥6,350 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

Description
Access all the pins(i.e. ATP)of the MicroMod Processor Boards with the SparkFun MicroMod ATP Carrier Board! This board breaks out the MicroMod Processor Board's pins on the M.2 connector to 0.1" spaced female headers and PTH pads on the edge of the board. This Carrier Board is great if you're interested in testing out different MicroMod Processor Boards for your application.
A modern USB-C connector makes programming easy. In addition to the pins broken out, two separate Qwiic-enabled I2C ports allow you to easily daisy chain Qwiic-enabled devices. We've exposed the SWD pins for more advanced users who prefer to use the power and speed of professional tools. A USB-A connector is provided for Processor Boards that have USB Host support. A backup battery is provided for processor boards with RTC. If you need a "lot" of GPIO with a simple-to-program, ready for market module, the ATP is the fix you need. We've even added a convenient jumper to measure the current consumption for low power testing.
MicroMod is a modular interface ecosystem that connects a microcontroller "processor board" to various "carrier board" peripherals. Utilizing the M.2 standard, the MicroMod standard is designed to easily swap out processors on the fly. Pair a specialized carrier board for the project you need with your choice of compatible processor!
Get Started with the MicroMod ATP Carrier Board Guide
Features
M.2 Connector
Operating Voltage Range
〜3.3V to 6.0V(via VIN to AP7361C 3.3V Voltage Regulator)
3.3V(via 3V3)
Ports [1]
1x USB type C
1x USB type A Host
2x Qwiic Enabled I2C
1x CAN
1x I2S
2x SPI
2x UARTs
2x Dedicated Analog Pins
2x Dedicated PWM Pins
2x Dedicated Digital Pins
12x General Purpose Input Output Pins
1x SWD 2x5 header
1mAh battery backup for RTC
Buttons
Reset
Boot
LEDs
Power
3.3V
Phillips #0 M2.5x3mm screw included
[1] Note:Depending on the design of the Processor Board, not all the pins may be accessible.

アズワン品番67-0423-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする