SparkFun MicroMod Data Logging Carrier Board

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69727527 品番DEV-16829
参考基準価格(税別)¥7,120 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098

Description
The SparkFun MicroMod Data Logging Board offers a highly customizable, low-power data logging platform using the MicroMod system allowing you to choose your own Processor to pair with the Carrier Board. The Data Logging Carrier Board breaks out connections for I2C via a Qwiic connector or standard 0.1"-spaced PTH pins along with SPI and serial UART connections for logging data from peripheral devices using those communication protocols.
The Data Logging Carrier Board allows you to control power to both the Qwiic connector on the board and a dedicated 3.3V power rail for non-Qwiic peripherals so you can pick and choose when to power the peripherals you are monitoring the data from. It also features a charging circuit for single-cell Lithium-ion batteries along with a separate RTC battery-backup circuit to maintain power to a real-time clock circuit on your Processor Board.
MicroMod is a modular interface ecosystem that connects a microcontroller "processor board" to various "carrier board" peripherals. Utilizing the M.2 standard, the MicroMod standard is designed to easily swap out processors on the fly. Pair a specialized carrier board for the project you need with your choice of compatible processor!
Get Started with the MicroMod Data Logging Carrier Board Guide
Features
M.2 MicroMod Connector
microSD socket
USB-C Connector
3.3V 1A Voltage Regulator
Qwiic Connector
Boot/Reset Buttons
RTC Backup Battery Charge Circuit
Independent 3.3V regulators for Qwiic bus and peripheral add-ons
Controlled by digital pins on Processor Board to enable low power sleep modes
Phillips #0 M2.5x3mm screw included

アズワン品番67-0423-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする