SparkFun Multiplexer Breakout - 8 Channel 74HC4051

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69727570 品番BOB-13906
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

Description
The SparkFun Multiplexer Breakout provides access to all pins and features of the 74HC4051, an 8-channel analog multiplexer/demultiplexer. The 74HC4051 allows you to turn four I/O pins into eight multifunctional, individually selectable signals, which can be used to do everything from driving eight LEDs to monitoring eight potentiometers.
The 74HC4051 can function as either a multiplexer or a demultiplexer, and it features eight channels of selectable inputs/outputs. The routing of common signal to independent I/O is set by digitally controlling three select lines, which can be set either high or low into one of eight binary combinations.
One half of the board breaks out the control signals(E, S0-S2)and common input/output(Z). The other side provides access to all eight independent I/O's(Y0-Y7). Both sides include supply and ground connections(VCC, VEE, GND).
Get Started with the 74HC4051 Breakout Guide
Features
Switches analog or digital signals
8 channels controlled by 3 select inputs
Wide voltage supply range:2 -- 10V
Bipolar supply support(e.g., ±5V)
Optional enable input
Breadboard compatible breakout

アズワン品番67-0419-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする