SPARKFUN
SPARKFUNの 理科/技術/科学工作
SPARKFUNの プログラミング/ロボティクス
SparkFun Triple Axis Accelerometer Breakout - ADXL335
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69727825
品番
SEN-09269
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,998円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥6,410
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
仕様
●項目1:組込み(完成機能)●項目2:センサー●項目3:加速度●項目5:ADXL335
アズワン品番
67-0455-32