日本ジッパーチュービング
日本ジッパーチュービングの ケーブル収納・配線
日本ジッパーチュービングの 電線保護
日本ジッパーチュービングの 収縮チューブ
ジッパーチューブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(50m)
注文コード
69737477
品番
GPPJ(B)040-NB
参考基準価格(税別)
¥34,100
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ターポリン生地を使用した結束保護チューブ
材質
シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、嵌合部:半硬質塩化ビニル
色
ブラック
長さ(m)
50
使用温度範囲(℃)
-15〜60
内径(Φmm)
40
シート厚さ(mm)
0.34
RoHS指令(10物質対応)
対応