曜日別特売
111015-0100 USBケーブル USB A 取り付け可能 → Mini USB B 取り付け可能 日本モレックス(molex) 69737634

USBケーブル USB A 取り付け可能 → Mini USB B 取り付け可能

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69737634品番111015-0100
参考基準価格(税別)¥3,730販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

HSAutoLink USCAR USBケーブルアセンブリ
MolexのHSAutolinkインラインケーブルアセンブリは両端に端子が付いており、USBプラグ端とレセプタクル端の各種組み合わせが用意されています。 車載用として設計されており、きわめて汎用的です。
HSAutoLink USCAR USBケーブルアセンブリには次の製品があります。

仕様●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB A (取り付け可能)●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mini USB B (取り付け可能)●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:500mm●USBバージョン:USB 2.0●外被色:黒●コード番号:723-4780アズワン品番65-7362-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする