日本ジッパーチュービング
日本ジッパーチュービングの ケーブル収納・配線
日本ジッパーチュービングの 電線保護
日本ジッパーチュービングの 収縮チューブ
ジッパーチューブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25m)
材質
シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、付加遮蔽材:金属メッシュ(2層)、嵌合部:半硬質塩化ビニル
注文コード
69737669
品番
SPHX(2)025-NB
参考基準価格(税別)
¥64,250
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
遮蔽材に金属メッシュを使用したシールドチューブ
材質
シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、付加遮蔽材:金属メッシュ(2層)、嵌合部:半硬質塩化ビニル
色
ブラック
長さ(m)
25
使用温度範囲(℃)
-15〜60
内径(Φmm)
25
シート厚さ(mm)
0.34
RoHS指令(10物質対応)
対応