日本ジッパーチュービング
日本ジッパーチュービングの ケーブル収納・配線
日本ジッパーチュービングの 電線保護
日本ジッパーチュービングの 収縮チューブ
ジッパーチューブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(25m)
注文コード
69737748
品番
SLBJX(4)015-NB
参考基準価格(税別)
¥106,400
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
SLBJXの金属メッシュを4層に増やしたタイプ
材質
シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、アルミ箔:0.07mm、付加遮蔽材:金属メッシュ(4層)、嵌合部:半硬質塩化ビニル
色
ダークグレー
長さ(m)
25
使用温度範囲(℃)
-15〜60
内径(Φmm)
15
シート厚さ(mm)
0.41
RoHS指令(10物質対応)
対応