WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)
WURTH ELEKTRONIKの 基板用コネクタ
USBコネクタ C タイプ オス 表面実装 1セット 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
69737790
品番
632712000112
参考基準価格(税別)
¥45,500
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
WR-COM USB 3.1 タイプ C プラグ、横型 0.8 mm
仕様
●入数:1トレイ(100個入り)●オス/メス:オス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:3.1●接続方向:ストレート●定格電流:5.0A●定格電圧:20.0 V 、100.0 V●シリーズ:WR-COM●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:185-4084
アズワン品番
65-7714-45