ジッパーチューブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25m) 注文コード 69737861 品番 SLBJX015-NB
参考基準価格(税別)¥86,200 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

SLBJに金属メッシュを組み合わせたタイプ

材質シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、アルミ箔:0.07mm、付加遮蔽材:金属メッシュ(2層)、嵌合部:半硬質塩化ビニル ダークグレー 長さ(m)25 使用温度範囲(℃)-15〜60 内径(Φmm)15 シート厚さ(mm)0.41 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする