ルネサスエレクトロニクス
ルネサスエレクトロニクスの 電子部品(オンボード)
ルネサスエレクトロニクスの 能動部品
ルネサスエレクトロニクスの ディスクリート
VFQFPN3.00X3.00X1.00MM0.50MM-MOUSER REEL
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69737975
品番
8P34S1102NLG18
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
クロックバッファ 1 to 2 LVDS Output 1.8V Fanout Buffer
仕様
●インターフェースタイプ:LVDS●※LVDSとは、Low Voltage Differential Signalingの略であり、低電圧差動信号のことを指します。●入力容量:2pF●クロック入力周波数(最大値):1.2GHz●供給電圧:1.71V to 1.89V●入力タイプ:CML●出力タイプ:LVDS●動作温度範囲:-40℃ to +85℃●保管温度範囲:-65℃ to +150℃●取付け法:表面実装●単位重量:2.372 g
アズワン品番
67-0384-54
注意
※LVDSとは、Low Voltage Differential Signalingの略であり、低電圧差動信号のことを指します。