日本ジッパーチュービング
日本ジッパーチュービングの ケーブル収納・配線
日本ジッパーチュービングの 電線保護
日本ジッパーチュービングの 収縮チューブ
ジッパーチューブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(25m)
注文コード
69738089
品番
SLBFX050-NB
参考基準価格(税別)
¥126,700
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
SLBFに金属メッシュを組み合わせたタイプ
材質
難燃性塩化ビニール、ポリエステルフィルム、アルミ箔、アース用編組線
色
ダークグレー
長さ(m)
25
使用温度範囲(℃)
-15〜60
内径(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応