※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
Optibeltの 伝導部品
Optibeltの プーリー
Optibeltの Vプーリー
Vベルトプーリー 2歯 ボア42mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●歯の数:2●ボア:42mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6652
注文コード
69738176
品番
TB SPA 212/2
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●歯の数:2●ボア:42mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6652
アズワン品番
65-8048-26