日本ジッパーチュービング
ジッパーチューブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内径(Φmm)
40
15
20
25
30
40
50
70
100
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(25m)
注文コード
69738360
品番
SLBH040-NB
参考基準価格(税別)
¥65,600
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
長尺配線のシールドに最適
材質
シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、アルミ箔:0.02mm、嵌合部:半硬質塩化ビニル
色
ダークグレー
長さ(m)
25
使用温度範囲(℃)
-15~60
内径(Φmm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応