シグマアルドリッチ
01-2030 SG アルブミン、ウシ由来、粉末
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
アズワン品番
89-0757-03
89-0757-03
89-0757-02
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69738886
品番
01-2030
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
容量(g)
10
コード
【SAP】01-2030-4-10G-J
保存環境
冷蔵
アズワン品番
89-0757-03
保管環境
冷蔵
危険物の類別
非危険物
CAS登録番号
9048-46-8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません