エスコ
エスコの マジックディスク・サンディングペーパー
エスコの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
Φ5x105mm やすり 5種・5本組/中目
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
69739348
品番
EA521TF-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,599
販売価格(税別)
¥
5,090
バスケットに入れる
柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。
電動工具、空圧工具に装着する事により、はく離作業やバリ取りなどの作業効率がアップします。
仕様
●全長:105mm●刃長:70mm●粗さ:中目●形状(mm):平(7×3)、半丸(8×3.2)、丸(Φ5)、角(4)、三角(6.5)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-5
アズワン品番
65-9262-48