0 044 16 アクセサリ DINレールクリップ legrand 69739610

アクセサリ DINレールクリップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69739610品番0 044 16
参考基準価格(税別)¥510販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

IEC / EN61558-2-6 ( 12 及び 24 V モデル) IEC / EN61558-2-4 (その他モデル)
Legrand のコンパクトなトランス
2 つのクリップ(品番 ; 423-2201 423-2201 )を参照してください。 値が大きい場合は、品番と互換性があります ; 620-3592 620-3592 すべてのモデルに TOP カバーが付いています。

仕様●アクセサリタイプ:DINレールクリップ●併用可能製品:コンパクトトランス●コード番号:423-2201アズワン品番65-7228-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする