SAMTEC
SAMTECの 接続・省配線(制御機器)
SAMTECの コネクタ・コネクタ付ケーブル
SAMTECの 同軸コネクタ
アダプタ SMP - SMP ジャック ジャック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69740109
品番
SMP-J-B-HG-ST-0645
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
Samtec バレットアダプタはストレートボディに向いています。バレット長: 6.45 mm
仕様
●アダプタタイプA:SMP●アダプタタイプB:SMP●オス/メス A:ジャック●オス/メス B:ジャック●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●コード番号:225-6256
アズワン品番
65-7590-92