SAMTEC
SAMTECの 接続・省配線(制御機器)
SAMTECの コネクタ・コネクタ付ケーブル
SAMTECの 同軸コネクタ
アダプタ SMP - SMP ジャック ジャック 1セット 500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(500個)
注文コード
69740118
品番
SMP-J-B-HG-ST-0645
参考基準価格(税別)
¥912,000
販売価格(税込)
¥989,780
販売価格(税別)
¥
899,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(500個入り)●アダプタタイプA:SMP●アダプタタイプB:SMP●オス/メス A:ジャック●オス/メス B:ジャック●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●コード番号:225-6255
アズワン品番
65-7605-75