WEIDMULLER
WEIDMULLERの 接続・省配線(制御機器)
WEIDMULLERの コネクタ・コネクタ付ケーブル
WEIDMULLERの ナイロンコネクタ
インサート HE シリーズ 16極 16A 500 V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69742367
品番
1207500000
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:インサート●定格電流:16A●シリーズ:HE●定格電圧:500 V●実装タイプ:ネジ●コード番号:188-2888
アズワン品番
65-7721-29