TOSO
TOSOの 内装商品
TOSOの レール
TOSOの カーテンレール
ウィンピア ランナー 共通
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69742830
品番
WPRUKY
参考基準価格(税別)
¥39
販売価格(税込)
¥42
販売価格(税別)
¥
38
バスケットに入れる
ウィンピア全カラー共通で使用できます。
仕様
●品名:ランナー 共通●適合レール:ウィンピア●許容荷重(kg):1●寸法(mm):12.5×24.4×10●長さ(mm):10+10●高さ(mm):24●材質:ポリエステル、ステンレス●幅(mm):13●ウィンピア用オプション●材質/仕上:硬質ポリエチレン、アセタール樹脂、ステンレス●原産国:インドネシア●コード番号:349-5034
アズワン品番
67-2319-18