ウォッチ&トレイ 白うさぎ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69743049 品番SDD-2145
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

お城へ急ぐ白うさぎがモチーフ。

仕様●本体サイズ:幅9.2×奥行7.7×高さ9.2cm●本体重量:200g●個装サイズ:幅12.9×奥行11×高さ13.4cm●個装重量:270g●材質●▼レジン●仕様:LR44ボタン電池1本使用●生産国:中国 アズワン品番65-8915-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする