エマソン
エマソンの エアシリンダ
エマソンの 標準形エアシリンダ
エマソンの 丸形
エアシリンダ Aventics MNI MNI シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69743119
品番
822334205
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
O 0.984 インチ ポート G 1/8 複動式です 磁気ピストン付き クッション性のある伸縮性 耐腐食性 リアアイを内蔵しています ピストンロッドの外側のねじ山
仕様
●ストローク:100mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:MNI●クッションタイプ:エラスティック●長さ:144.5mm●最高使用圧力:10バール●動作温度 Min:-25℃●コード番号:187-9029
アズワン品番
65-7920-11