Festo
Festoの エアシリンダ
Festoの 標準形エアシリンダ
Festoの 丸形
エアシリンダ CRDSNUシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69743128
品番
CRDSNU-B-32-100-PPS-A-MG-A1
参考基準価格(税別)
¥55,400
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ストロークサイズは100mmです。周囲温度:0→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様
●ストローク:100mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:202-1738
アズワン品番
65-8020-08