Festo
Festoの 空圧補器
Festoの レギュレータ
エアレギュレータ VPPシリーズ 1750L/min
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:1750L/min●コード番号:203-0483
注文コード
69744966
品番
VPPM-8F-L-1-F-0L6H-A4P
参考基準価格(税別)
¥231,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、3方向フランジ付きバルブ設計で、電気的に作動します。圧力範囲は最大6バールです。加圧-8mm公称径、エグゾースト側-7mm組み立て位置-任意
仕様
●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:1750L/min●コード番号:203-0483
アズワン品番
65-8007-24