曜日別特売
VPPM-6TA-L-1-F-0L2H エアレギュレータ VPPシリーズ 380L/min Festo 69744984

エアレギュレータ VPPシリーズ 380L/min

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69744984品番VPPM-6TA-L-1-F-0L2H
参考基準価格(税別)¥179,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

Festo VPPM モジュール式比例圧力レギュレータは、3 方向フランジ付きバルブ設計で、電気的に作動します。圧力範囲は最大 2 バールです。加圧: 6 mm 公称径(エグゾースト側) -4.5 mm 組み立て位置 - 任意

仕様●最低流出圧力:0.02バール●最高流出圧力:2バール●最高流入圧力:4バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:380L/min●コード番号:203-0513アズワン品番65-7979-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする