Festo
Festoの 空圧補器
Festoの レギュレータ
エアレギュレータ VPPシリーズ 900L/min
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69745009
品番
VPPM-6F-L-1-F-0L6H-LK-S1
参考基準価格(税別)
¥186,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、電気式のセットポイント仕様と2段制御圧力範囲は最大6バールです。加圧:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm組み立て位置-任意
仕様
●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:900L/min●コード番号:203-0473
アズワン品番
65-7999-20