QSLV6-3/8-10 エア継手 Festo 69745228

エア継手

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード69745228品番QSLV6-3/8-10
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

Festo マルチディストリビューター QSLV6-3/8-10 6 つ折り、360 ° 回転可能。内部六角及び R3/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 5、2 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール

仕様●メーカーシリーズ:QSLV6-3/8-10●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1644アズワン品番65-8018-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする