AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの ナイロンコネクタ
カバー 保護カバー ATシリーズ メス 3 1袋 900個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(900個)
注文コード
69746558
品番
AT06-3S-CAP
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
仕様
●種類:保護カバー●シリーズ:AT●オス/メス:メス●極数:3●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5666
アズワン品番
65-7639-57