※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カプラ グリッドカップリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ボア:95mm●外径:124mm●長さ:98mm●固定タイプ:セットスクリュー●定格トルク:3730Nm●コード番号:231-1931 注文コード69746716 品番PHE 1090TGRSB
参考基準価格(税別)¥65,200 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ボア:95mm●外径:124mm●長さ:98mm●固定タイプ:セットスクリュー●定格トルク:3730Nm●コード番号:231-1931 アズワン品番65-7915-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする